Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07925 IP56 05 VM GWT960 CAS.PAR. 240X190X90

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07925 IP56 05 VM GWT960 CAS.PAR. 240X190X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Anzahl der Einführungen - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892622478

Artikelnummer

IBOB07925

Herstellernummer

B07925

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

sonstige

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Anzahl der Einführungen:

0

Einführung von hinten:

ja

Länge:

240 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

90 mm

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

IP56 05 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO