BOCCHIOTTI SPA - IBOB07584 TA-EN 40X40 W CAN.PARETE - B07584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892075847
Artikelnummer
IBOB07584
Herstellernummer
B07584
Hersteller
HBO
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
1270 mm²
TA-EN 40x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO


