BOCCHIOTTI SPA - IBOB07532 TA-EN 25X30 G CAN.PARETE - B07532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892075328
Artikelnummer
IBOB07532
Herstellernummer
B07532
Hersteller
HBO
Breite:
25 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
550 mm²
TA-EN 25x30 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO


