Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06604 GM 15X17 B GIUNTO MINI - B06604

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06604 GM 15X17 B GIUNTO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

  • RAL-Nummer - 8014

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892066043

Artikelnummer

IBOB06604

Herstellernummer

B06604

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

RAL-Nummer:

8014

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

GM 15x17 B Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU MARRONE