Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06602 GM 15X17 W GIUNTO MINI - B06602

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06602 GM 15X17 W GIUNTO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9001

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892066029

Artikelnummer

IBOB06602

Herstellernummer

B06602

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

GM 15x17 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO