Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06526 IP65 36 GRI CEN PARETE - B06526

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892065268

Artikelnummer

IBOB06526

Herstellernummer

B06526

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

426 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

470 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

148 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

IP65 36 GRI Centralino IP65 36 moduli portella fum linea Pablo GRIGIO