Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06525 IP65 24 GRI CEN PARETE - B06525

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892065251

Artikelnummer

IBOB06525

Herstellernummer

B06525

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

314 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

420 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

143 mm

Mit Schloss:

ja

Art der Schließung:

Zylinder

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

IP65 24 GRI Centralino IP65 24 moduli portella fum linea Pablo GRIGIO