BOCCHIOTTI SPA - IBOB06523 IP65 12 GRI CEN PARETE - B06523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892065237
Artikelnummer
IBOB06523
Herstellernummer
B06523
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
314 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
263 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
143 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
143 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035



