BOCCHIOTTI SPA - IBOB06521 IP65 04 GRI CEN PARETE - B06521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892065213
Artikelnummer
IBOB06521
Herstellernummer
B06521
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
143 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
210 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
102 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
102 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035



