BOCCHIOTTI SPA - IBOB06460 GC-ALU 40 WE GIUNTO COPERCHIO ALL. - B06460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8015892612578
Artikelnummer
IBOB06460
Herstellernummer
B06460
Hersteller
HBO
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
nass lackiert
GC-ALU 40 WE Giunto coperchio 40mm per canale ALU-B BIANCO EVEREST


