BOCCHIOTTI SPA - IBOB06459 GC-ALU 40 AO GIUNTO COPERCHIO ALL. - B06459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Farbe - Silber
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
8015892612523
Artikelnummer
IBOB06459
Herstellernummer
B06459
Hersteller
HBO
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Farbe:
Silber
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
nass lackiert
RAL-Nummer:
0
GC-ALU 40 AO Giunto coperchio 40mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO



