Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06440 L-ALU 200X60 WE TERMINALE ALLUMINIO - B06440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892612387

Artikelnummer

IBOB06440

Herstellernummer

B06440

Hersteller

HBO

Breite:

200 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für:

links/rechts

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Mit Schutzfolie:

ja

L-ALU 200x60 WE Terminale per canale ALU-B BIANCO EVEREST