BOCCHIOTTI SPA - IBOB06439 L-ALU 200X60 AO TERMINALE ALLUMINIO - B06439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Tiefe - 60 mm
Farbe - Silber
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Aluminium
Packung
4 ST
EAN
8015892612332
Artikelnummer
IBOB06439
Herstellernummer
B06439
Hersteller
HBO
Breite:
200 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
Silber
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für:
links/rechts
Mit Schutzfolie:
ja
L-ALU 200x60 AO Terminale per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO



