BOCCHIOTTI SPA - IBOB06435 L-ALU 120X40 AO TERMINALE ALLUMINIO - B06435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 40 mm
Farbe - Silber
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
4 ST
EAN
8015892612226
Artikelnummer
IBOB06435
Herstellernummer
B06435
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Tiefe:
40 mm
Farbe:
Silber
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für:
links/rechts
Mit Schutzfolie:
ja
L-ALU 120x40 AO Terminale per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO



