BOCCHIOTTI SPA - IBOB06433 DT-ALU 200X60 AO DER. T ALLUMINIO - B06433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Tiefe - 60 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Packung
1 ST
EAN
8015892613667
Artikelnummer
IBOB06433
Herstellernummer
B06433
Hersteller
HBO
Breite:
200 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
nass lackiert
RAL-Nummer:
0
DT-ALU 200x60 AO Derivazione a T per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO



