BOCCHIOTTI SPA - IBOB06432 DT-ALU 120X60 WE DER. T ALLUMINIO - B06432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 60 mm
Werkstoff - Aluminium
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8015892613643
Artikelnummer
IBOB06432
Herstellernummer
B06432
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
nass lackiert
RAL-Nummer:
0
DT-ALU 120x60 WE Derivazione a T per canale ALU-B BIANCO EVEREST



