Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06430 DT-ALU 120X40 WE DER. T ALLUMINIO - B06430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 40 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892613605

Artikelnummer

IBOB06430

Herstellernummer

B06430

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Tiefe:

40 mm

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

nass lackiert

RAL-Nummer:

0

DT-ALU 120x40 WE Derivazione a T per canale ALU-B BIANCO EVEREST