Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06429 DT-ALU 120X40 AO DER. T ALLUMINIO - B06429

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 40 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892613575

Artikelnummer

IBOB06429

Herstellernummer

B06429

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Tiefe:

40 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

nass lackiert

RAL-Nummer:

0

DT-ALU 120x40 AO Derivazione a T per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO