BOCCHIOTTI SPA - IBOB06428 AP-ALU 200X60 WE ANG. PIA. ALLUMINIO - B06428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Tiefe - 60 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Farbe - weiß
Symmetrisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8015892613568
Artikelnummer
IBOB06428
Herstellernummer
B06428
Hersteller
HBO
Breite:
200 mm
Tiefe:
60 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Farbe:
weiß
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Mit Schutzfolie:
ja



