BOCCHIOTTI SPA - IBOB06425 AP-ALU 120X60 AO ANG. PIA. ALLUMINIO - B06425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 60 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Farbe - Silber
Symmetrisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8015892613001
Artikelnummer
IBOB06425
Herstellernummer
B06425
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Tiefe:
60 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Farbe:
Silber
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Schutzfolie:
ja
AP-ALU 120x60 AO Angolo piano per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO



