BOCCHIOTTI SPA - IBOB06424 AP-ALU 120X40 WE ANG. PIA. ALLUMINIO - B06424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 40 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Farbe - weiß
Symmetrisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8015892612981
Artikelnummer
IBOB06424
Herstellernummer
B06424
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Tiefe:
40 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Farbe:
weiß
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Mit Schutzfolie:
ja



