Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06423 AP-ALU 120X40 AO ANG. PIA. ALLUMINIO - B06423

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 40 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Farbe - Silber

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892612967

Artikelnummer

IBOB06423

Herstellernummer

B06423

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Tiefe:

40 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Farbe:

Silber

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Richtung:

steigend/fallend

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Schutzfolie:

ja

AP-ALU 120x40 AO Angolo piano per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO