Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06421 AE-ALU 200X60 AO ANG. EST. ALLUMINIO - B06421

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Farbe - Silber

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892613414

Artikelnummer

IBOB06421

Herstellernummer

B06421

Hersteller

HBO

Breite:

200 mm

Tiefe:

60 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Farbe:

Silber

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Schutzfolie:

ja

AE-ALU 200x60 AO Angolo esterno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO