BOCCHIOTTI SPA - IBOB06417 AE-ALU 120X40 AO ANG. EST. ALLUMINIO - B06417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 40 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Farbe - Silber
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Packung
2 ST
EAN
8015892613292
Artikelnummer
IBOB06417
Herstellernummer
B06417
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Tiefe:
40 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Farbe:
Silber
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Schutzfolie:
ja
AE-ALU 120x40 AO Angolo esterno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO



