Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06416 AI-ALU 200X60 WE ANG. INT. ALLUMINIO - B06416

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Form - symmetrisch

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892613278

Artikelnummer

IBOB06416

Herstellernummer

B06416

Hersteller

HBO

Breite:

200 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

weiß

Form:

symmetrisch

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Mit Schutzfolie:

ja

AI-ALU 200x60 WE Angolo interno per canale ALU-B BIANCO EVEREST