BOCCHIOTTI SPA - IBOB06413 AI-ALU 120X60 AO ANG. INT. ALLUMINIO - B06413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 60 mm
Farbe - Silber
Form - symmetrisch
Werkstoff - Aluminium
Packung
2 ST
EAN
8015892613186
Artikelnummer
IBOB06413
Herstellernummer
B06413
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
Silber
Form:
symmetrisch
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Schutzfolie:
ja
AI-ALU 120x60 AO Angolo interno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO



