Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06411 AI-ALU 120X40 AO ANG. INT. ALLUMINIO - B06411

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 40 mm

  • Farbe - Silber

  • Form - symmetrisch

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 2 ST

EAN

8015892613131

Artikelnummer

IBOB06411

Herstellernummer

B06411

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Tiefe:

40 mm

Farbe:

Silber

Form:

symmetrisch

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Schutzfolie:

ja

AI-ALU 120x40 AO Angolo interno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO