Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06405 ALU 200X60 AO CANALE ALLUMINIO - B06405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - Silber

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892613094

Artikelnummer

IBOB06405

Herstellernummer

B06405

Hersteller

HBO

Breite:

200 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

60 mm

Farbe:

Silber

Länge:

2000 mm

Oberteile mitgeliefert:

ja

Symmetrisch:

ja

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Schutzfolie:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

10700 mm²

ALU 200x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO