Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06404 ALU 120X60 WE CANALE ALLUMINIO - B06404

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892613070

Artikelnummer

IBOB06404

Herstellernummer

B06404

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

60 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Oberteile mitgeliefert:

ja

Symmetrisch:

ja

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Schutzfolie:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

6100 mm²

ALU 120x60 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST