BOCCHIOTTI SPA - IBOB06403 ALU 120X60 AO CANALE ALLUMINIO - B06403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Werkstoff - Aluminium
Tiefe - 60 mm
Farbe - Silber
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892613049
Artikelnummer
IBOB06403
Herstellernummer
B06403
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
60 mm
Farbe:
Silber
Länge:
2000 mm
Oberteile mitgeliefert:
ja
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Schutzfolie:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6100 mm²
ALU 120x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO




