Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06402 ALU 120X40 WE CANALE ALLUMINIO - B06402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 40 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892613032

Artikelnummer

IBOB06402

Herstellernummer

B06402

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

40 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Oberteile mitgeliefert:

ja

Symmetrisch:

ja

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Schutzfolie:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

4100 mm²

ALU 120x40 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST