Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05915 DSP W DERIVAZIONE CSP - B05915

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05915 DSP W DERIVAZIONE CSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 75 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892059151

Artikelnummer

IBOB05915

Herstellernummer

B05915

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

75 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

75 mm

Abgehende Höhe:

17 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

RAL-Nummer:

9001

DSP W Derivazione per canale soprapavimento CSP-N BIANCO