Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05768 IP55 CE 04 INC R CEN. PARETE EMER - B05768

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05768 IP55 CE 04 INC R CEN. PARETE EMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892057683

Artikelnummer

IBOB05768

Herstellernummer

B05768

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

195 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

76 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

3000

EMV-Ausführung:

nein

IP55 CE 04 INC R Centralino stagno da incasso 4 moduli con guida DIN ROSSO