Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05762 IP65 CE 04 R CEN. PARETE EMER - B05762

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05762 IP65 CE 04 R CEN. PARETE EMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - rot

  • Breite - 128 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892057621

Artikelnummer

IBOB05762

Herstellernummer

B05762

Hersteller

HBO

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

rot

Breite:

128 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

195 mm

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Tiefe:

103 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

3000

IP65 CE 04 R Centralino stagno 4 moduli predisposto con guida DIN ROSSO