BOCCHIOTTI SPA - IBOB05625 LM 40X10 W TERM.MINI - B05625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8015892056259
Artikelnummer
IBOB05625
Herstellernummer
B05625
Hersteller
HBO
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
LM 40x10 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO


