Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05623 LM 30X10 W TERM. MINI - B05623

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05623 LM 30X10 W TERM. MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 30 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892056235

Artikelnummer

IBOB05623

Herstellernummer

B05623

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Breite:

30 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

LM 30x10 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO