Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05618 LM 22X10 B TERM.MINI - B05618

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05618 LM 22X10 B TERM.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 22 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - braun

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892056181

Artikelnummer

IBOB05618

Herstellernummer

B05618

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Breite:

22 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

8014

LM 22x10 B Terminale per minicanali TMC/TMU MARRONE