Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05488 LM 25X17 B TERM.MINI - B05488

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05488 LM 25X17 B TERM.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - braun

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892054880

Artikelnummer

IBOB05488

Herstellernummer

B05488

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

25 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

8014

LM 25x17 B Terminale per minicanali TMC/TMU MARRONE