BOCCHIOTTI SPA - IBOB05453 LM 25X17 W TERM.MINI - B05453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 25 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892054538
Artikelnummer
IBOB05453
Herstellernummer
B05453
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
LM 25x17 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO


