Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05451 LM 15X17 W TERM. MINI - B05451

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05451 LM 15X17 W TERM. MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 15 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892054514

Artikelnummer

IBOB05451

Herstellernummer

B05451

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

15 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

LM 15x17 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO