Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05233 TY20 GUAINA TREC.DN20 PE V2 - B05233

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05233 TY20 GUAINA TREC.DN20 PE V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 20...28 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

EAN

8015892052336

Artikelnummer

IBOB05233

Herstellernummer

B05233

Hersteller

HBO

Bündeldurchmesser:

20...28 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

TY 20 Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 NERO