BOCCHIOTTI SPA - IBOB05172 PC 65 12 GRI PANN CIECO 12M - B05172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Scharnierend - nein
Schutzart (IP) - IP65
Schnellschließend - nein
Packung
1 ST
EAN
8015892051728
Artikelnummer
IBOB05172
Herstellernummer
B05172
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schnellschließend:
nein
PC 65 12 GRI Pannello cieco per Centralini Pablo IP65 GRIGIO


