Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04957 STY INC 36W0 PF FRONTALE INCASSO FUME - B04957

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04957 STY INC 36W0 PF FRONTALE INCASSO FUME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 352 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015892138917

Artikelnummer

IBOB04957

Herstellernummer

B04957

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

352 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

575 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

25 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

16 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Innentiefe:

16 mm

DIN-Schiene:

ja

STY INC 36W0 PF Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta fum