Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04955 STY INC 18W0 PF FRONTALE INCASSO FUME - B04955

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04955 STY INC 18W0 PF FRONTALE INCASSO FUME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 460 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015892138894

Artikelnummer

IBOB04955

Herstellernummer

B04955

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

460 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

275 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

25 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

16 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Innentiefe:

16 mm

DIN-Schiene:

ja

STY INC 18W0 PF Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta fum