BOCCHIOTTI SPA - IBOB04946 STY INC 24W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz/Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Pablo Style
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015892138818
Artikelnummer
IBOB04946
Herstellernummer
B04946
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
352 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
425 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
25 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
16 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Innentiefe:
16 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016


