BOCCHIOTTI SPA - IBOB04884 CASS 04 INC CASS. INCASSO 152X98X70 - B04884

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Form - rechteckig
Farbe - orange
Ausführung - Einzel
Bauform - Verbindungsdose/-kasten
Packung
82 ST
Produktserien
EAN
8015892048841
Artikelnummer
IBOB04884
Herstellernummer
B04884
Hersteller
HBO
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Farbe:
orange
Ausführung:
Einzel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
sonstige
Tiefe:
70...70 mm
Koppelbar:
nein
Länge:
152 mm
Breite:
98 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
sonstige



