Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04883 CASS 03 INC CASS. INCASSO 118X96X70 - B04883

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Form - rechteckig

  • Farbe - orange

  • Ausführung - Einzel

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

Packung

  • 80 ST

EAN

8015892048834

Artikelnummer

IBOB04883

Herstellernummer

B04883

Hersteller

HBO

Montageart:

sonstige

Form:

rechteckig

Farbe:

orange

Ausführung:

Einzel

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

sonstige

Tiefe:

70...70 mm

Koppelbar:

nein

Länge:

118 mm

Breite:

96 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

CASS 03 INC Cassetta di derivazione da incasso