Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04881 CASS 01 INC CASS. INCASSO 92X92X45 - B04881

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Form - quadratisch

  • Farbe - orange

  • Ausführung - Einzel

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

Packung

  • 140 ST

EAN

8015892048810

Artikelnummer

IBOB04881

Herstellernummer

B04881

Hersteller

HBO

Montageart:

sonstige

Form:

quadratisch

Farbe:

orange

Ausführung:

Einzel

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

sonstige

Tiefe:

45...45 mm

Koppelbar:

nein

Länge:

92 mm

Breite:

92 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

CASS 01 INC Cassetta di derivazione da incasso