BOCCHIOTTI SPA - IBOB04835 IP55 05 VM CAS.PAR. 240X190X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Einführungen - 12
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892048353
Artikelnummer
IBOB04835
Herstellernummer
B04835
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
12
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
IP55 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO