BOCCHIOTTI SPA - IBOB04834 IP55 04 VM CAS.PAR. 190X140X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Einführungen - 10
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892048346
Artikelnummer
IBOB04834
Herstellernummer
B04834
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
10
Farbe:
grau
Länge:
190 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
IP55 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO